Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-04

  • ERIKS:13563365
  • Hersteller:EFOM-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,96 €

-

10+

6,38 €

19.81%

25+

4,50 €

43.44%

50+

4,18 €

47.49%

100+

3,99 €

49.88%

200+

3,76 €

52.74%

500+

3,52 €

55.85%

1000+

3,29 €

58.71%

2500+

3,12 €

60.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM W300
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
4 mm