Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit GFSM-10-AG

  • ERIKS:13563413
  • Hersteller:GFSM-10-AG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,10 €/ Stückexkl. MwSt

12,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,10 €

-

10+

8,70 €

21.58%

25+

7,83 €

29.45%

50+

6,90 €

37.84%

100+

6,42 €

42.12%

200+

5,95 €

46.40%

500+

5,42 €

51.20%

1000+

5,19 €

53.25%

2500+

4,94 €

55.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GFSM-AG
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugelkopf
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
Stahl, galvanisiert
Wellendurchmesser
10 mm