Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit GFSM-08-IG

  • ERIKS:13563412
  • Hersteller:GFSM-08-IG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,90 €/ Stückexkl. MwSt

27,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,90 €

-

10+

19,04 €

20.35%

25+

16,74 €

29.97%

50+

14,29 €

40.22%

100+

13,79 €

42.29%

200+

12,75 €

46.66%

500+

11,70 €

51.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GFSM-IG
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugelkopf
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igimid G
Material Lager
Stahl, galvanisiert
Wellendurchmesser
8 mm