Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit GFSM-06-IG

  • ERIKS:13563411
  • Hersteller:GFSM-06-IG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,62 €/ Stückexkl. MwSt

14,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,62 €

-

10+

10,09 €

20.03%

25+

8,84 €

29.97%

50+

7,54 €

40.21%

100+

7,28 €

42.32%

200+

6,73 €

46.69%

500+

6,18 €

51.05%

1000+

5,91 €

53.16%

2500+

5,61 €

55.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GFSM-IG
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugelkopf
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igimid G
Material Lager
Stahl, galvanisiert
Wellendurchmesser
6 mm