141,28 €/ Stückexkl. MwSt
165,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 141,28 € | - |
10+ | 134,20 € | 5.02% |
25+ | 128,73 € | 8.89% |
50+ | 122,72 € | 13.14% |
100+ | 113,15 € | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TAF |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 230 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 190 mm |
Höhe Achse | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 80 mm |
Material | Aluminium |