Eriks
IGUS

IGUS Feste Traverse mit Durchgangsbohrung TAF-30

  • ERIKS:13563171
  • Hersteller:TAF-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,48 €/ Stückexkl. MwSt

131,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

112,48 €

-

10+

106,84 €

5.02%

25+

102,49 €

8.89%

50+

97,74 €

13.11%

100+

90,10 €

19.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin®
Typ
TAF
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
180 mm
Mit Bohrung
Ja
Bohrungsabstand
150 mm
Höhe Achse
35 mm
Breite
25 mm
Höhe
64 mm
Material
Aluminium