88,92 €/ Stückexkl. MwSt
104,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 88,92 € | - |
10+ | 84,47 € | 5.00% |
25+ | 81,02 € | 8.89% |
50+ | 73,72 € | 17.09% |
100+ | 71,23 € | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TAF |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 160 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 132 mm |
Höhe Achse | 30 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 56 mm |
Material | Aluminium |