Eriks
IGUS

IGUS Feste Traverse mit Durchgangsbohrung TAF-16

  • ERIKS:13563169
  • Hersteller:TAF-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,04 €/ Stückexkl. MwSt

72,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,04 €

-

10+

58,92 €

5.02%

25+

56,54 €

8.85%

50+

54,36 €

12.37%

100+

49,69 €

19.91%

200+

46,23 €

25.48%

500+

43,00 €

30.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin®
Typ
TAF
Wellendurchmesser
16 mm
Länge
100 mm
Mit Bohrung
Ja
Bohrungsabstand
82 mm
Höhe Achse
20 mm
Breite
18 mm
Höhe
36 mm
Material
Aluminium