Eriks
IGUS

IGUS Feste Traverse mit Durchgangsbohrung TAF-12

  • ERIKS:13563168
  • Hersteller:TAF-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,17 €/ Stückexkl. MwSt

63,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

54,17 €

-

10+

51,45 €

5.02%

25+

49,36 €

8.87%

50+

47,08 €

13.08%

100+

43,40 €

19.89%

200+

36,65 €

32.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin®
Typ
TAF
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
85 mm
Mit Bohrung
Ja
Bohrungsabstand
70 mm
Höhe Achse
18 mm
Breite
14 mm
Höhe
32 mm
Material
Aluminium