47,52 €/ Stückexkl. MwSt
55,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,52 € | - |
10+ | 45,18 € | 4.92% |
25+ | 42,90 € | 9.72% |
50+ | 41,31 € | 13.07% |
100+ | 38,08 € | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TAF |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Länge | 65 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 52 mm |
Höhe Achse | 12.5 mm |
Breite | 12 mm |
Höhe | 23 mm |
Material | Aluminium |