Eriks
IGUS

IGUS Feste Traverse mit Durchgangsbohrung TA-20

  • ERIKS:13563164
  • Hersteller:TA-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,34 €/ Stückexkl. MwSt

82,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

70,34 €

-

10+

66,82 €

5.00%

25+

64,13 €

8.83%

50+

61,14 €

13.07%

100+

56,35 €

19.88%

200+

49,12 €

30.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin®
Typ
TA
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
130 mm
Mit Bohrung
Ja
Bohrungsabstand
108 mm
Höhe Achse
21 mm
Breite
20 mm
Höhe
42 mm
Material
Aluminium