62,04 €/ Stückexkl. MwSt
72,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 62,04 € | - |
10+ | 58,92 € | 5.02% |
25+ | 56,54 € | 8.85% |
50+ | 54,36 € | 12.37% |
100+ | 49,69 € | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TA |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Länge | 100 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 82 mm |
Höhe Achse | 16 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe | 32 mm |
Material | Aluminium |