Eriks
IGUS

IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-5055-37

  • ERIKS:13568010
  • Hersteller:WLFM-5055-37
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,77 €/ Stückexkl. MwSt

20,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,77 €

-

10+

17,08 €

3.85%

25+

16,47 €

7.27%

50+

16,17 €

8.98%

100+

15,96 €

10.16%

200+

14,35 €

19.25%

500+

12,69 €

28.56%

1000+

10,93 €

38.50%

2500+

8,93 €

49.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WLFM-5055-37
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L100
Material Lauffläche
iglidur® L100
Wartung
Wartungsfrei