Eriks
IGUS

IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-4044-32

  • ERIKS:13568009
  • Hersteller:WLFM-4044-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,82 €

-

10+

11,08 €

6.27%

25+

10,64 €

9.97%

50+

10,32 €

12.70%

100+

9,27 €

21.54%

200+

8,32 €

29.58%

500+

7,52 €

36.33%

1000+

6,76 €

42.77%

2500+

6,00 €

49.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WLFM-4044-32
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
32 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L100
Material Lauffläche
iglidur® L100
Wartung
Wartungsfrei