7,81 €/ Stückexkl. MwSt
9,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
10+ | 6,99 € | 10.46% |
25+ | 6,44 € | 17.52% |
50+ | 6,08 € | 22.14% |
100+ | 5,99 € | 23.36% |
200+ | 5,38 € | 31.14% |
500+ | 4,94 € | 36.74% |
1000+ | 4,54 € | 41.85% |
2500+ | 4,37 € | 44.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WLFM-3034-27 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 27 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L100 |
Material Lauffläche | iglidur® L100 |
Wartung | Wartungsfrei |