Eriks
IGUS

IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-2528-21

  • ERIKS:13255058
  • Hersteller:WLFM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,76 €

-

10+

5,32 €

7.59%

25+

4,85 €

15.84%

50+

4,41 €

23.43%

100+

3,97 €

31.02%

200+

3,55 €

38.28%

500+

3,21 €

44.22%

1000+

3,15 €

45.21%

2500+

3,12 €

45.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WLFM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L100
Material Lauffläche
iglidur® L100
Wartung
Wartungsfrei