Eriks
IGUS

IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1618-16

  • ERIKS:13568007
  • Hersteller:WLFM-1618-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,36 €

-

10+

4,67 €

12.77%

25+

4,09 €

23.76%

50+

3,84 €

28.37%

100+

3,55 €

33.69%

200+

3,34 €

37.59%

500+

2,93 €

45.39%

1000+

2,45 €

54.26%

2500+

2,15 €

59.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WLFM-1618-16
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L100
Material Lauffläche
iglidur® L100
Wartung
Wartungsfrei