Eriks
IGUS

IGUS Einpressbuchse Wartungsfrei iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1214-15

  • ERIKS:13568006
  • Hersteller:WLFM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,67 €

-

10+

4,28 €

8.54%

25+

3,84 €

17.89%

50+

3,48 €

25.61%

100+

3,19 €

31.71%

200+

2,60 €

44.31%

500+

2,03 €

56.50%

1000+

1,46 €

68.70%

2500+

1,16 €

75.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WLFM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L100
Material Lauffläche
iglidur® L100
Wartung
Wartungsfrei