Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Linearführungschlitten einstellbar mit Handklemmung und einer 10 mm Bohrung WWE-10-40-10-SL-HKA

  • ERIKS:13569035
  • Hersteller:WWE-10-40-10-SL-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,49 €/ Stückexkl. MwSt

177,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

151,49 €

-

10+

139,57 €

7.86%

25+

130,89 €

13.60%

50+

86,15 €

43.13%

100+

71,78 €

52.62%

200+

63,65 €

57.98%

500+

55,65 €

63.26%

1000+

53,64 €

64.59%

2500+

52,61 €

65.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE-SL-HKA
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
24 mm
Länge
100 mm