Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Kurvenschlitten WWB-10-40-10-R750

  • ERIKS:13569031
  • Hersteller:WWB-10-40-10-R750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,72 €/ Stückexkl. MwSt

269,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

230,72 €

-

10+

194,75 €

15.59%

25+

179,89 €

22.03%

50+

164,27 €

28.80%

100+

156,43 €

32.20%

200+

149,19 €

35.34%

500+

144,72 €

37.27%

1000+

140,79 €

38.98%

2500+

133,74 €

42.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWB-R
Material
Aluminium
Breite
80 mm
Höhe
28 mm
Länge
102 mm