Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-20-80-20

  • ERIKS:13569051
  • Hersteller:WWE-20-80-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,04 €/ Stückexkl. MwSt

159,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

136,04 €

-

10+

125,69 €

7.61%

25+

122,53 €

9.93%

50+

113,70 €

16.42%

100+

96,77 €

28.87%

200+

84,72 €

37.72%

500+

82,10 €

39.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE
Material
Zink
Breite
134 mm
Höhe
44 mm
Länge
200 mm