Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-16-60-20

  • ERIKS:13569047
  • Hersteller:WWE-16-60-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,39 €/ Stückexkl. MwSt

160,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

137,39 €

-

10+

125,72 €

8.49%

25+

119,57 €

12.97%

50+

111,95 €

18.52%

100+

93,29 €

32.10%

200+

82,75 €

39.77%

500+

72,31 €

47.37%

1000+

69,67 €

49.29%

2500+

68,36 €

50.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE
Material
Zink
Breite
104 mm
Höhe
35 mm
Länge
200 mm