Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-16-60-10-SL

  • ERIKS:13569044
  • Hersteller:WWE-16-60-10-SL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,39 €/ Stückexkl. MwSt

173,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

148,39 €

-

10+

137,85 €

7.11%

25+

123,37 €

16.86%

50+

110,52 €

25.52%

100+

92,11 €

37.93%

200+

81,66 €

44.97%

500+

71,38 €

51.90%

1000+

68,78 €

53.65%

2500+

67,49 €

54.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE-SL
Material
Zink
Breite
104 mm
Höhe
35 mm
Länge
100 mm