Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-10-80-15

  • ERIKS:13569040
  • Hersteller:WWE-10-80-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,58 €/ Stückexkl. MwSt

110,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

94,58 €

-

10+

88,29 €

6.65%

25+

82,88 €

12.37%

50+

67,58 €

28.55%

100+

56,34 €

40.44%

200+

49,95 €

47.19%

500+

43,66 €

53.84%

1000+

42,07 €

55.52%

2500+

41,27 €

56.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE
Material
Zink
Breite
107 mm
Höhe
24 mm
Länge
150 mm