Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-10-40-20

  • ERIKS:13569037
  • Hersteller:WWE-10-40-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,06 €/ Stückexkl. MwSt

108,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

93,06 €

-

10+

86,89 €

6.64%

25+

81,55 €

12.37%

50+

63,00 €

32.30%

100+

52,52 €

43.57%

200+

46,57 €

49.96%

500+

40,70 €

56.27%

1000+

39,22 €

57.86%

2500+

38,48 €

58.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
24 mm
Länge
200 mm