Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-10-40-15

  • ERIKS:13569036
  • Hersteller:WWE-10-40-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,11 €/ Stückexkl. MwSt

104,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

89,11 €

-

10+

83,18 €

6.65%

25+

78,05 €

12.41%

50+

72,28 €

18.89%

100+

69,39 €

22.13%

200+

66,82 €

25.01%

500+

38,06 €

57.29%

1000+

36,67 €

58.85%

2500+

35,99 €

59.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
24 mm
Länge
150 mm