Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWE-10-40-10

  • ERIKS:13569034
  • Hersteller:WWE-10-40-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,41 €/ Stückexkl. MwSt

99,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,41 €

-

10+

79,78 €

6.59%

25+

74,80 €

12.41%

50+

68,36 €

19.96%

100+

66,61 €

22.00%

200+

63,94 €

25.14%

500+

30,17 €

64.67%

1000+

29,07 €

65.96%

2500+

28,52 €

66.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
24 mm
Länge
100 mm