Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-16-60-10

  • ERIKS:13570445
  • Hersteller:WWC-16-60-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,14 €/ Stückexkl. MwSt

175,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

150,14 €

-

10+

135,11 €

10.01%

25+

106,97 €

28.75%

100+

100,89 €

32.80%

200+

89,45 €

40.42%

500+

78,19 €

47.92%

1000+

75,33 €

49.82%

2500+

73,93 €

50.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
60
Material
Aluminium
Breite
104 mm
Höhe
30 mm
Länge
100 mm