Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-10-80-10

  • ERIKS:13570443
  • Hersteller:WWC-10-80-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,96 €/ Stückexkl. MwSt

148,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

126,96 €

-

10+

114,25 €

10.01%

25+

90,48 €

28.73%

50+

79,34 €

37.50%

100+

71,42 €

43.74%

200+

69,84 €

44.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
80
Material
Aluminium
Breite
107 mm
Höhe
22 mm
Länge
100 mm