Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-10-40-15

  • ERIKS:13570441
  • Hersteller:WWC-10-40-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,89 €/ Stückexkl. MwSt

149,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

127,89 €

-

10+

115,10 €

10.00%

25+

91,11 €

28.76%

50+

79,93 €

37.50%

100+

71,95 €

43.74%

200+

70,32 €

45.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
40
Material
Aluminium
Breite
73 mm
Höhe
22 mm
Länge
150 mm