Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-10-120-10

  • ERIKS:13570438
  • Hersteller:WWC-10-120-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,81 €/ Stückexkl. MwSt

170,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

145,81 €

-

10+

123,20 €

15.51%

25+

118,12 €

18.99%

50+

110,75 €

24.04%

100+

103,21 €

29.22%

2500+

101,76 €

30.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
120
Material
Aluminium
Breite
153 mm
Höhe
22 mm
Länge
100 mm