Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-06-30-10

  • ERIKS:13570437
  • Hersteller:WWC-06-30-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,27 €/ Stückexkl. MwSt

125,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

107,27 €

-

10+

90,57 €

15.57%

25+

87,00 €

18.90%

50+

81,07 €

24.42%

100+

77,61 €

27.65%

200+

74,14 €

30.89%

500+

70,66 €

34.13%

1000+

65,97 €

38.51%

2500+

64,73 €

39.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
30
Material
Aluminium
Breite
54 mm
Höhe
16 mm
Länge
100 mm