Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-06-30-08

  • ERIKS:13570435
  • Hersteller:WWC-06-30-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,86 €/ Stückexkl. MwSt

122,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

104,86 €

-

10+

88,54 €

15.56%

25+

85,04 €

18.90%

50+

79,23 €

24.44%

100+

77,03 €

26.54%

200+

73,55 €

29.86%

500+

70,09 €

33.16%

1000+

53,12 €

49.34%

2500+

52,12 €

50.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
30
Material
Aluminium
Breite
54 mm
Höhe
16 mm
Länge
80 mm