Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-06-30-06

  • ERIKS:13570434
  • Hersteller:WWC-06-30-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,23 €/ Stückexkl. MwSt

118,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

101,23 €

-

10+

85,50 €

15.54%

25+

82,12 €

18.88%

50+

76,44 €

24.49%

100+

72,98 €

27.91%

200+

69,50 €

31.34%

500+

66,03 €

34.78%

1000+

49,63 €

50.98%

2500+

48,68 €

51.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
30
Material
Aluminium
Breite
54 mm
Höhe
16 mm
Länge
60 mm