Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-20-80-25

  • ERIKS:13569023
  • Hersteller:WW-20-80-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,32 €/ Stückexkl. MwSt

120,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

103,32 €

-

10+

95,82 €

7.26%

25+

91,11 €

11.82%

50+

88,37 €

14.47%

100+

85,73 €

17.03%

200+

83,14 €

19.53%

500+

80,66 €

21.94%

1000+

78,24 €

24.27%

2500+

75,91 €

26.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
134 mm
Höhe
44 mm
Länge
250 mm