Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-20-80-20

  • ERIKS:13569022
  • Hersteller:WW-20-80-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,11 €/ Stückexkl. MwSt

113,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

97,11 €

-

10+

90,04 €

7.28%

25+

85,63 €

11.82%

50+

77,06 €

20.64%

100+

61,64 €

36.53%

200+

53,92 €

44.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
134 mm
Höhe
44 mm
Länge
200 mm