Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-16-60-20

  • ERIKS:13569017
  • Hersteller:WW-16-60-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,96 €/ Stückexkl. MwSt

122,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

104,96 €

-

10+

97,28 €

7.31%

25+

92,51 €

11.86%

50+

83,47 €

20.47%

100+

80,12 €

23.66%

200+

77,60 €

26.07%

500+

67,83 €

35.37%

1000+

65,36 €

37.73%

2500+

64,13 €

38.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
104 mm
Höhe
35 mm
Länge
200 mm