Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-16-60-15-SL

  • ERIKS:13569015
  • Hersteller:WW-16-60-15-SL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,17 €/ Stückexkl. MwSt

145,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

124,17 €

-

10+

117,23 €

5.59%

25+

103,27 €

16.83%

50+

88,92 €

28.39%

100+

69,69 €

43.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW-SL
Material
Zink
Breite
104 mm
Höhe
35 mm
Länge
150 mm