Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-16-60-15

  • ERIKS:13569013
  • Hersteller:WW-16-60-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,21 €/ Stückexkl. MwSt

111,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,21 €

-

10+

88,26 €

7.30%

25+

83,92 €

11.85%

50+

75,70 €

20.49%

100+

73,11 €

23.21%

200+

70,78 €

25.66%

500+

68,44 €

28.12%

1000+

53,71 €

43.58%

2500+

52,69 €

44.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
104 mm
Höhe
35 mm
Länge
150 mm