Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-16-60-10

  • ERIKS:13569011
  • Hersteller:WW-16-60-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,00 €/ Stückexkl. MwSt

101,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

87,00 €

-

10+

80,66 €

7.29%

25+

76,68 €

11.86%

50+

69,18 €

20.48%

100+

62,13 €

28.59%

200+

57,15 €

34.31%

500+

48,53 €

44.22%

1000+

46,76 €

46.25%

2500+

45,89 €

47.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
104 mm
Höhe
35 mm
Länge
100 mm