Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-10-80-15

  • ERIKS:13569008
  • Hersteller:WW-10-80-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,53 €/ Stückexkl. MwSt

86,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,53 €

-

10+

68,17 €

7.29%

25+

64,83 €

11.83%

50+

62,61 €

14.86%

100+

46,46 €

36.82%

200+

41,19 €

43.98%

500+

35,99 €

51.06%

1000+

34,67 €

52.84%

2500+

34,03 €

53.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
107 mm
Höhe
24 mm
Länge
150 mm