Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-10-80-10

  • ERIKS:13569005
  • Hersteller:WW-10-80-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,80 €/ Stückexkl. MwSt

80,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,80 €

-

10+

63,80 €

7.26%

25+

61,45 €

10.69%

50+

60,67 €

11.82%

100+

54,64 €

20.57%

200+

32,03 €

53.44%

500+

27,97 €

59.35%

1000+

26,96 €

60.81%

2500+

26,45 €

61.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
107 mm
Höhe
24 mm
Länge
100 mm