Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-10-40-20

  • ERIKS:13569002
  • Hersteller:WW-10-40-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,01 €/ Stückexkl. MwSt

84,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,01 €

-

10+

66,77 €

7.28%

25+

63,48 €

11.85%

50+

60,29 €

16.28%

100+

57,30 €

20.42%

200+

56,13 €

22.06%

500+

34,90 €

51.53%

1000+

33,63 €

53.30%

2500+

33,00 €

54.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
24 mm
Länge
200 mm