Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-10-30-10

  • ERIKS:13568990
  • Hersteller:WW-10-30-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,11 €/ Stückexkl. MwSt

72,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,11 €

-

10+

57,57 €

7.31%

25+

54,76 €

11.84%

50+

52,04 €

16.21%

100+

49,95 €

19.58%

200+

48,22 €

22.36%

500+

46,38 €

25.33%

1000+

44,27 €

28.72%

2500+

43,05 €

30.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
63 mm
Höhe
24 mm
Länge
100 mm