Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-10-30-08

  • ERIKS:13568989
  • Hersteller:WW-10-30-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,14 €/ Stückexkl. MwSt

71,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

61,14 €

-

10+

56,70 €

7.27%

25+

53,90 €

11.84%

50+

51,22 €

16.22%

100+

49,17 €

19.58%

200+

47,44 €

22.41%

500+

45,68 €

25.30%

1000+

43,59 €

28.71%

2500+

42,37 €

30.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
63 mm
Höhe
24 mm
Länge
80 mm