Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WW-06-30-10

  • ERIKS:13568983
  • Hersteller:WW-06-30-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,90 €/ Stückexkl. MwSt

75,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

64,90 €

-

10+

60,17 €

7.29%

25+

57,38 €

11.59%

50+

52,95 €

18.41%

100+

49,29 €

24.06%

200+

42,29 €

34.84%

500+

40,32 €

37.88%

1000+

37,75 €

41.83%

2500+

37,05 €

42.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW
Material
Zink
Breite
54 mm
Höhe
18 mm
Länge
100 mm