Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten mit Handklemmung WW-10-80-10-SL-HKA

  • ERIKS:13569006
  • Hersteller:WW-10-80-10-SL-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,86 €/ Stückexkl. MwSt

157,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

134,86 €

-

10+

125,44 €

6.99%

25+

92,38 €

31.50%

50+

86,41 €

35.93%

100+

72,03 €

46.59%

200+

63,86 €

52.65%

500+

55,82 €

58.61%

1000+

53,79 €

60.12%

2500+

52,76 €

60.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW-SL-HKA
Material
Zink
Breite
107 mm
Höhe
24 mm
Länge
100 mm