Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten mit Handklemmung WW-10-40-10-SL-HKA

  • ERIKS:13568997
  • Hersteller:WW-10-40-10-SL-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,40 €/ Stückexkl. MwSt

152,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

130,40 €

-

10+

116,98 €

10.29%

25+

101,63 €

22.06%

50+

95,46 €

26.80%

100+

92,32 €

29.20%

200+

53,90 €

58.66%

500+

47,10 €

63.88%

1000+

45,39 €

65.19%

2500+

44,54 €

65.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW-SL-HKA
Material
Zink
Breite
73 mm
Höhe
24 mm
Länge
100 mm