Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten mit Handklemmung WW-06-30-06-HKA

  • ERIKS:13568981
  • Hersteller:WW-06-30-06-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,67 €/ Stückexkl. MwSt

94,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

80,67 €

-

10+

79,69 €

1.22%

25+

79,40 €

1.58%

50+

78,62 €

2.54%

100+

77,67 €

3.72%

200+

77,24 €

4.26%

500+

74,14 €

8.10%

1000+

71,17 €

11.78%

2500+

68,32 €

15.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WW-HKA
Material
Zink
Breite
54 mm
Höhe
18 mm
Länge
60 mm