Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Hybridschlitten WWH-21-20-80-15

  • ERIKS:13569062
  • Hersteller:WWH-21-20-80-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,34 €/ Stückexkl. MwSt

189,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

162,34 €

-

10+

147,57 €

9.09%

25+

143,15 €

11.82%

50+

138,85 €

14.47%

100+

134,69 €

17.03%

200+

130,64 €

19.52%

500+

126,73 €

21.93%

1000+

122,91 €

24.29%

2500+

119,24 €

26.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWH-21
Material
Zink
Breite
134 mm
Höhe
57 mm
Länge
150 mm